SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight grooved TiCN
SC ST4.0 Ultra 63 HRC 6HX straight grooved TiCN
Ürün no. 5443710805
EAN 4062856188758
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Ürün kodu | 4655 |
Diş tipi | Metrik diş |
İşlenecek malzeme | Sert ve tok malzeme |
Delik tipi | Boşluklu/kör delik ≤ 1,5xD |
Diş tipi x nominal çap | M6 |
Hatve | 1 mm |
Uzunluk (l1) | 62 mm |
Diş uzunluğu (l2) | 19 mm |
Mil çapı (d2) | 6 mm |
Gönye boyutu (a) | 4,9 mm |
Karot deliği çapı | 5,1 mm |
Diş sayısı | 5 ADET |
Kesme malzemesi | SC (Sert Karbür) |
Yüzey | TiCN |
Şekil | C |
Mil stili | Kare tahrikli, silindirik |
Kılavuz payı | ISO 2X (6HX) |
Mil çapı payı | h9 |
Soğutma sıvısı besleme | Dış |
Alt grup malzemesi | Hardox, 45 HRC'den yüksek çelikler |