SC Schuss-Clip
Klemmschelle Schussclip Schnabl
SHEL-SC-PP-HF-(19-20MM)-HELLGRAU
Art.-Nr. 9501023888
EAN 9008439414000
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Befestigungselement zur Rohrverlegung auf Betonwänden und -decken. Der SC wird direkt auf die Mündung des Bolzensetzgeräts aufgerastet und mit einem Schuss befestigt.
Datenblätter(X)
- Rohrverlegung auf Betonwänden und Decken
- Einsatz mit Bolzensetzgeräten
- Möglichkeit zur Montage von bis zu 3 Rohrleitungen mit einem Schuss
- Kompatibel mit EC Euro-Clips
- SC auf die Mündung des Geräts aufrasten
- Nach Anleitung des Geräts am Beton befestigen
Nenngröße | 20 |
Mit Anreihmechanismus (vertikal) | Ja |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -10 bis 85 °C |
Farbe | Hellgrau |
Werkstoff | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |