SC spot weld drill bit DIN 1897, 4 blades, Magma
SC spot weld drill bit DIN 1897, 4 blades, Magma
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Kalite | ZEBRA-Premium |
Kesme malzemesi | SC (Sert Karbür) |
Yüzey | Magma çok katmanlı kaplama |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1500 N/mm² |
Çap | 8 mm |
Uzunluk | 79 mm |
Yonga oluğu uzunluğu | 37 mm |
Mil çapı | 8 mm |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!