Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

SCHAUMEINLG-WNKLSHRDRH-660X38X455MM

Schaumeinlage f. Winkelschraubendreher PIA 37-tlg
SCHAUMEINLG-WNKLSHRDRH-660X38X455MM

Art.-Nr. 0955900834

EAN 4065746331777

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
SCHAUMEINLG-WNKLSHRDRH-660X38X455MM

Art.-Nr. 0955900834

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

660 mm

Breite x Höhe x Tiefe

660 x 38 x 455 mm

Höhe

38 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen