SECHSKANT-BIT (1/4 ZOLL)
Bit Innensechskant 18 mm (1/4)
BIT-IN6KT-1/4ZO-L18MM-ABTRIEB6MM
Art.-Nr. 0614178035
EAN 4099618315671
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Abtrieb | 6 mm |
Abtriebart | Innensechskant |
Antrieb | 1/4 Zoll |
Antriebart | Sechskant |
Länge | 18 mm |