SHR-SEKPF-GROBGEW-H2-DVOII 4,1X25
Fensterbauschraube, weitere
SHR-SEKPF-GROBGEW-H2-DVOII 4,1X25
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d) | 4.1 mm |
Länge (l) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dh) | 7.1 mm |