SIG adaptörlü kaporta dekupaj ucu
JIGSAWBLDE-MET-SIG-HQ-18TPI
Ürün no. 06969183
EAN 4045989387274
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Yüksek kesme hızı ve uzun bir servis ömrü için tasarlanmıştır
Aşağıdakiler için uygundur:
- Würth DST 400
- SIG PLF 80
- SIG PLF 90
- SIG PS1
Veri sayfaları(X)
Uzunluk birimi başına diş | 18 ADET/İnç |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 4-10 mm |
İşlenecek malzeme | Orta sert malzemeden yumuşak malzemeye |
Uzunluk | 72 mm |
Malzeme | İki metalli |
Dekupaj ucu bağlantı tipi | SIG montajı |
Çalışma uzunluğu | 53 mm |