SLA LED head lamp
SLA LED head lamp
SLA LED KAFA LAMBASI-1XAA-200LM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Min./maks. ışık akısı | 20 / 200 lm |
Ayarlanabilir odak | Evet |
Aydınlatma mesafesi min./ maks. | 40 / 130 m |
IP koruma sınıfı | IP 54 |
Akü tasarımı | Mignon AA; LR6; AM3 |
Şarj edilebilir pil/pil sayısı | 1 ADET |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -20 - 40 °C |
Malzeme | Plastik |
Veri sayfaları (0)
Sertifikalar/ Belgeler (0)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!