SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu DIN 338

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D2,5

Ürün no. 0626910250

EAN 4099618279997

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu DIN 338

Ürün no. 0626910250

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip evrensel SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar

Son derece eşit olmayan aralık (EU+)


  • %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme

  • %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi

  • %15'e kadar daha hızlı delme işlemi


Neredeyse tüm malzemelerde yırtılma veya parçalanma olmadan hassas, dairesel delikler



Son derece rahat delme


  • Merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi

  • Açılı çalışma mümkündür

  • İnce duvarlı malzemelerde bile takılma veya yakalama olmaz

  • Delikten çapak oluşturmadan çıkış


Önemli ölçüde daha hızlı delme, geleneksel HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla daha az çaba gerektirir



Ön delme işlemine gerek kalmadan 20 mm çapa kadar hassas elle delmeye olanak sağlayan ilk helezon matkap ucu


  • Tüm standart 3 çeneli mandrenlerde kullanmak için çapı > 13,0 mm matkap ucu çapından 12,7 mm'ye düşürülmüş şaft


Perçinleri ve saplamaları çıkarmak için idealdir



Korkuluk yapımı gibi merkezleme, hassasiyet ve kullanma süresi konusunda katı gereksinimleri olan yuvarlak malzemeler veya borular için idealdir



3 yüzlü şaft (4 mm çaptan itibaren)


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


Yalnızca WÜRTH'ten satın alınabilir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!

  • Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.

  • Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Akülü vidalama makinelerinde, el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için idealdir.

  • Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde evrensel kullanım içindir. Ayrıca, 1.300 N/mm²'ye kadar geleneksel çeliğin yanı sıra dökme demir, alüminyum, plastik, demir dışı metaller ve sert ve yumuşak ahşapta genel uygulamalara yöneliktir.

  • Yuvarlak boruları (ör. korkuluk yapımında) delmek, saplamaları delmek, perçin delikleri, sac levha ve ince duvarlı profil malzemeleri delmek için mükemmeldir.

  • Sert malzemede yüksek hassasiyetli, konforlu ve hızlı çalışma için idealdir

  • Büyük matkap deliği çapları için idealdir

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 338 / 5xD

Çap (Ø)

2,5 mm

Uzunluk (l1)

57 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

30 mm

Matkap ucu uzunluğu (l3)

1,5 mm

Mil çapı

2,5 mm

Mil stili

Silindirik

Yüzey

Oksit son kat

Kesme malzemesi

HSCo

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1300 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, martensitli, Paslanmaz çelikler, östenitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
SMART STEP EU + HSCo DIN 338 helezon matkap ucu için kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Paslanmaz çelikler  1.300 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titanyum  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termoset plastikleri 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastik plastik 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompakt ve sert ahşap 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
16,0-20,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 16,0'dan itibaren Çap 20,0'dan itibaren
≤ 8 çap > 8 çap ≤ 10 çap > 10 çap
vc n f n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 716 1074 0,03 358 537 0,04 573 859 0,035 286 430 0,042
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 398 597 0,028 199 298 0,038 318 477 0,031 159 238 0,04
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 597 915 0,028 298 457 0,038 477 732 0,031 238 366 0,04
Paslanmaz çelikler  1.300 N/mm² 8 12 318 477 0,03 159 238 0,04 254 382 0,031 109 168 0,042
Titanyum  850 N/mm² 6 10 239 398 0,028 119 199 0,038 191 318 0,031 79 129 0,04
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 1393 1791 0,03 696 895 0,04 1114 1433 0,035 557 716 0,042
Termoset plastikleri 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Termoplastik plastik 15 23 597 915 0,03 298 457 0,04 477 732 0,035 238 366 0,042
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 836 1194 0,033 418 597 0,044 668 955 0,038 334 477 0,046
Kompakt ve sert ahşap 18 27 716 1074 0,032 358 537 0,041 573 859 0,036 286 430 0,043
10,0-12,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 10,0'dan itibaren Çap 12,5'ten itibaren
≤ 6 çap > 6 çap ≤ 6,5 çap > 6,5 çap
vc n f n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 955 1433 0,027 573 859 0,035 881 1322 0,027 458 687 0,038
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 530 796 0,025 318 477 0,031 489 734 0,025 254 382 0,035
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 796 1220 0,025 477 732 0,031 734 1126 0,025 382 585 0,035
Paslanmaz çelikler  1.300 N/mm² 8 12 424 636 0,027 254 382 0,031 391 587 0,027 203 305 0,037
Titanyum  850 N/mm² 6 10 318 530 0,025 191 318 0,031 293 489 0,027 153 255 0,035
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035 1714 2204 0,027 891 1146 0,038
Termoset plastikleri 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Termoplastik plastik 15 23 796 1220 0,027 477 732 0,035 734 1126 0,027 382 585 0,038
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 1114 1592 0,03 668 955 0,038 1028 1469 0,03 535 764 0,041
Kompakt ve sert ahşap 18 27 955 1433 0,03 573 859 0,036 881 1322 0,03 458 687 0,038
6,3-8,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren
vc n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028
Paslanmaz çelikler  1.300 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03
Titanyum  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03
Termoset plastikleri 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Termoplastik plastik 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033
Kompakt ve sert ahşap 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032
3,15-5,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Takım çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.300 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Paslanmaz çelikler  1.300 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titanyum  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termoset plastikleri 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastik plastik 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompakt ve sert ahşap 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds