SMART STEP EU+ HSCo helezon matkap ucu DIN 338
MAT.UCU-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
Ürün no. 0626911300
EAN 4099618280313
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece eşit olmayan aralık (EU+)
- %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme
- %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi
- %15'e kadar daha hızlı delme işlemi
Neredeyse tüm malzemelerde yırtılma veya parçalanma olmadan hassas, dairesel delikler
Son derece rahat delme
- Merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi
- Açılı çalışma mümkündür
- İnce duvarlı malzemelerde bile takılma veya yakalama olmaz
- Delikten çapak oluşturmadan çıkış
Önemli ölçüde daha hızlı delme, geleneksel HSCo helezon matkap uçlarına kıyasla daha az çaba gerektirir
Ön delme işlemine gerek kalmadan 20 mm çapa kadar hassas elle delmeye olanak sağlayan ilk helezon matkap ucu
- Tüm standart 3 çeneli mandrenlerde kullanmak için çapı > 13,0 mm matkap ucu çapından 12,7 mm'ye düşürülmüş şaft
Perçinleri ve saplamaları çıkarmak için idealdir
Korkuluk yapımı gibi merkezleme, hassasiyet ve kullanma süresi konusunda katı gereksinimleri olan yuvarlak malzemeler veya borular için idealdir
3 yüzlü şaft (4 mm çaptan itibaren)
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
Yalnızca WÜRTH'ten satın alınabilir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!
- Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.
- Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.
Veri sayfaları(X)
- Akülü vidalama makinelerinde, el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için idealdir.
- Paslanmaz çelik (ör. V2A, V4A), ısıya dayanıklı çelikler ve titanyum gibi neredeyse tüm malzemelerde evrensel kullanım içindir. Ayrıca, 1.300 N/mm²'ye kadar geleneksel çeliğin yanı sıra dökme demir, alüminyum, plastik, demir dışı metaller ve sert ve yumuşak ahşapta genel uygulamalara yöneliktir.
- Yuvarlak boruları (ör. korkuluk yapımında) delmek, saplamaları delmek, perçin delikleri, sac levha ve ince duvarlı profil malzemeleri delmek için mükemmeldir.
- Sert malzemede yüksek hassasiyetli, konforlu ve hızlı çalışma için idealdir
- Büyük matkap deliği çapları için idealdir
![]() | |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir, Paslanmaz çelik, Titanyum, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 338 / 5xD |
Çap (Ø) | 13,0 mm |
Uzunluk (l1) | 151 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 101 mm |
Matkap ucu uzunluğu (l3) | 14,9 mm |
Mil çapı | 12,7 mm |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Yüzey | Oksit son kat |
Kesme malzemesi | HSCo |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1300 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Alaşımlı tavlama çelikleri, Nitrürleme çelikleri, Takım çelikleri, Yüksek hız çelikler, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Beyaz dökme demir, Paslanmaz çelikler, kükürtlenmiş, Paslanmaz çelikler, martensitli, Paslanmaz çelikler, östenitli, Titanyum, Titanyum alaşımlar, Yay çelikleri, Alüminyum, Alüminyum alaşımlar, Alüminyum döküm alaşımlar (<%10 silikon), Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Bronz, kısa talaş, Bronz, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
| Anahtar | |
| vc = kesme hızı [m/dk] | ![]() |
| f = ilerleme [mm/r] | |
| n = devir sayısı [dev/dak] | |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. | |
| SMART STEP EU + HSCo DIN 338 helezon matkap ucu için kesme değerleri | ||||||||||||
| 1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Paslanmaz çelikler | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 2547 | 3821 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 | 1019 | 1518 | 0,014 |
| Titanyum | 850 N/mm² | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,01 | 764 | 1273 | 0,012 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| 16,0-20,0 çap için | |||||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 16,0'dan itibaren | Çap 20,0'dan itibaren | ||||||||||||
| ≤ 8 çap | > 8 çap | ≤ 10 çap | > 10 çap | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 | 573 | 859 | 0,035 | 286 | 430 | 0,042 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 | 318 | 477 | 0,031 | 159 | 238 | 0,04 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 | 477 | 732 | 0,031 | 238 | 366 | 0,04 |
| Paslanmaz çelikler | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 318 | 477 | 0,03 | 159 | 238 | 0,04 | 254 | 382 | 0,031 | 109 | 168 | 0,042 |
| Titanyum | 850 N/mm² | 6 | 10 | 239 | 398 | 0,028 | 119 | 199 | 0,038 | 191 | 318 | 0,031 | 79 | 129 | 0,04 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 | 1114 | 1433 | 0,035 | 557 | 716 | 0,042 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | 477 | 732 | 0,035 | 238 | 366 | 0,042 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | 668 | 955 | 0,038 | 334 | 477 | 0,046 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | 573 | 859 | 0,036 | 286 | 430 | 0,043 | |
| 10,0-12,5 çap için | |||||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 10,0'dan itibaren | Çap 12,5'ten itibaren | ||||||||||||
| ≤ 6 çap | > 6 çap | ≤ 6,5 çap | > 6,5 çap | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 |
| Paslanmaz çelikler | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 424 | 636 | 0,027 | 254 | 382 | 0,031 | 391 | 587 | 0,027 | 203 | 305 | 0,037 |
| Titanyum | 850 N/mm² | 6 | 10 | 318 | 530 | 0,025 | 191 | 318 | 0,031 | 293 | 489 | 0,027 | 153 | 255 | 0,035 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | |
| 6,3-8,0 çap için | |||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | ||||||
| vc | n | f | n | f | |||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 |
| Paslanmaz çelikler | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 404 | 606 | 0,027 | 318 | 477 | 0,03 |
| Titanyum | 850 N/mm² | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,025 | 239 | 398 | 0,028 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | |
| 3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.300 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Paslanmaz çelikler | 1.300 N/mm² | 8 | 12 | 808 | 1213 | 0,017 | 636 | 955 | 0,02 | 509 | 764 | 0,023 |
| Titanyum | 850 N/mm² | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,015 | 477 | 796 | 0,018 | 382 | 637 | 0,021 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!