SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu
DRL-TWST-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D2,5MM
Ürün no. 0624920250
EAN 4099618232718
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Son derece eşit olmayan aralık (EU+)
- %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi
- Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme
- %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi
- %15'e kadar daha hızlı delme işlemi
Ahşap, plastik ve akrilik gibi çok çeşitli malzemelerde yırtılmadan veya parçalanmadan hassas, dairesel delikler
Son derece rahat delme
- Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi
- Açılı çalışma mümkündür
- İnce duvarlı malzemelerde bile takılma veya yakalama olmaz
- Delikten çapak oluşturmadan çıkış
Önemli ölçüde daha hızlı delme, geleneksel HSS helezon matkap uçlarına kıyasla daha az çaba gerektirir
Perçinleri ve saplamaları çıkarmak için idealdir
3 yüzlü şaft (4 mm çaptan itibaren)
- Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma
- Optimum güç aktarımı
- Mandreni hasardan korur
- Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur
Yalnızca WÜRTH'ten satın alınabilir
%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı
- Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!
- Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.
- Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.
Veri sayfaları(X)
- Akülü vidalama makinelerinde, el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için idealdir.
- 1.000 N/mm²'ye kadar çelik, dökme demir, alüminyum, bakır, pirinç, bronz, sert ve yumuşak ahşap, plastik (ör. akrilik cam, HPL, serigrafi baskı plakaları) ve kompozit malzemelerde (ör. çelik çekirdekli plastik profiller) kullanım
- Geleneksel helezon ahşap matkap uçlarıyla karşılaştırıldığında yüksek kaliteli delikler ve önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi.
- Perçin delikleri ve saplama delikleri açmanın yanı sıra sac levha ve ince cidarlı profil malzemelerini (ör. alüminyum/pencere profilleri) ve boru gibi yuvarlak ve eğimli yüzeylerde delmek için idealdir.
- Yekpare malzemelerde (ör. 1.000 N/mm²'ye kadar mukavemet sağlayan çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyetli, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.
![]() | |
Makine tipi için uygun | Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi |
İşlenecek malzeme | Çelik, Dökme demir, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste |
Kalite | ZEBRA-Premium |
Standart / delme derinliği | DIN 340 / 10xD |
Çap (Ø) | 2,5 mm |
Uzunluk (l1) | 95 mm |
Talaş oluğu uzunluğu (l2) | 62 mm |
Mil çapı | 2,5 mm |
Mil stili | Silindirik |
Yüzey | Çoklu, işlenmiş |
Kesme malzemesi | HSS |
Hizmet ömrü (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme hızı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( ) | 4/4 nokta |
Değişkenlik (nokta sistemi) | 3/4 nokta |
Delme davranışı (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Dikey matkap için uygun (nokta sistemi) | 4/4 nokta |
Kendinden merkezleyen | Evet |
Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun | 1000 N/mm² |
Alt grup malzemesi | Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik |
| SMART STEP EU + HSS DIN 340 helezon matkap ucu için kesme değerleri | ||||||||||||
| 1,0-2,5 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 1,0'dan itibaren | Çap 2,0'dan itibaren | Çap 2,5'ten itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,012 | 2292 | 3439 | 0,015 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,008 | 1592 | 2388 | 0,01 | 1273 | 1910 | 0,012 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,008 | 2388 | 3662 | 0,01 | 1910 | 2929 | 0,012 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,01 | 5573 | 7165 | 0,012 | 4458 | 5732 | 0,015 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,015 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,012 | 3344 | 4777 | 0,014 | 2675 | 3821 | 0,017 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,01 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,015 | |
| Anahtar | |
| vc = kesme hızı [m/dk] | ![]() |
| f = ilerleme [mm/r] | |
| n = devir sayısı [dev/dak] | |
| Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır. | |
| 12,5-16,0 çap için | |||||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 12,5'ten itibaren | Çap 16,0'dan itibaren | ||||||||||||
| ≤ 6,5 | > 6,5 | ≤ 8 | > 8 | ||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,027 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,03 | 358 | 537 | 0,04 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 489 | 734 | 0,025 | 254 | 382 | 0,035 | 398 | 597 | 0,028 | 199 | 298 | 0,038 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,025 | 382 | 585 | 0,035 | 597 | 915 | 0,028 | 298 | 457 | 0,038 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1714 | 2204 | 0,027 | 891 | 1146 | 0,038 | 1393 | 1791 | 0,03 | 696 | 895 | 0,04 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 734 | 1126 | 0,027 | 382 | 585 | 0,038 | 597 | 915 | 0,03 | 298 | 457 | 0,04 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 1028 | 1469 | 0,03 | 535 | 764 | 0,041 | 836 | 1194 | 0,033 | 418 | 597 | 0,044 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 881 | 1322 | 0,03 | 458 | 687 | 0,038 | 716 | 1074 | 0,032 | 358 | 537 | 0,041 | |
| 6,3-10,0 çap için | |||||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 6,3'ten itibaren | Çap 8,0'dan itibaren | Çap 10,0'dan itibaren | |||||||||||
| ≤ 6 | > 6 | ||||||||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | ||||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,027 | 716 | 1074 | 0,03 | 955 | 1433 | 0,027 | 573 | 859 | 0,035 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,025 | 398 | 597 | 0,028 | 530 | 796 | 0,025 | 318 | 477 | 0,031 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,025 | 597 | 915 | 0,028 | 796 | 1220 | 0,025 | 477 | 732 | 0,031 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,027 | 1393 | 1791 | 0,03 | 1857 | 2388 | 0,027 | 1114 | 1433 | 0,035 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,03 | 796 | 1220 | 0,027 | 477 | 732 | 0,035 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,03 | 836 | 1194 | 0,033 | 1114 | 1592 | 0,03 | 668 | 955 | 0,038 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,03 | 716 | 1074 | 0,032 | 955 | 1433 | 0,03 | 573 | 859 | 0,036 | |
| 3,15-5,0 çap için | ||||||||||||
| Malzeme tanımı | Çekme direnci | Çap 3,15'ten itibaren | Çap 4,0'dan itibaren | Çap 5,0'dan itibaren | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | alt limit | üst limit | |||||
| Genel yapı çelikleri | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,017 | 1433 | 2149 | 0,02 | 1146 | 1719 | 0,025 |
| Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Nitrürleme çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Takım çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Yüksek hız çelikleri | ≤ 1.200 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,015 | 796 | 1194 | 0,018 | 636 | 955 | 0,021 |
| Dökme demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Nodüler grafit ve dövülebilir demir | ≤ 350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,018 | 955 | 1464 | 0,021 |
| Alüminyum | ≤ 600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,016 | 2786 | 3582 | 0,02 | 2229 | 2866 | 0,025 |
| Termoset plastikleri | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Termoplastik plastik | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,016 | 1194 | 1831 | 0,02 | 955 | 1464 | 0,025 | |
| Yumuşak ve hafif ahşap | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,018 | 1672 | 2388 | 0,023 | 1338 | 1910 | 0,028 | |
| Kompakt ve sert ahşap | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,018 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 | |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!