SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu

DRL-TWST-MET-DIN340-HSS-SMARTSTEP-D6,5MM

Ürün no. 0624920650

EAN 4099618232329

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
SMART STEP EU+ HSS DIN 340 helezon matkap ucu

Ürün no. 0624920650

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 5 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Patent aşamasında olan kademeli matkap ucu geometrisine sahip uzun SMART STEP helezon matkap ucu, son derece düzensiz aralık ile (2,5 mm çaptan itibaren) daha hızlı, daha konforlu delme ve benzersiz hassasiyet ve kullanma süresi sunar

Son derece eşit olmayan aralık (EU+)


  • %50'ye kadar daha uzun kullanma süresi

  • Daha az titreşim, daha az zahmetli çalışma ve mükemmel alet yönlendirmesi (%60'a kadar daha az tork) ile çok daha konforlu delme

  • %20'ye kadar daha düşük enerji tüketimi

  • %15'e kadar daha hızlı delme işlemi


Ahşap, plastik ve akrilik gibi çok çeşitli malzemelerde yırtılmadan veya parçalanmadan hassas, dairesel delikler



Son derece rahat delme


  • Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme

  • Mevcut matkap deliğinin basitçe delinmesi veya genişletilmesi

  • Açılı çalışma mümkündür

  • İnce duvarlı malzemelerde bile takılma veya yakalama olmaz

  • Delikten çapak oluşturmadan çıkış


Önemli ölçüde daha hızlı delme, geleneksel HSS helezon matkap uçlarına kıyasla daha az çaba gerektirir



Perçinleri ve saplamaları çıkarmak için idealdir



3 yüzlü şaft (4 mm çaptan itibaren)


  • Mandrende dönme olmaz: daha hızlı, daha rahat çalışma

  • Optimum güç aktarımı

  • Mandreni hasardan korur

  • Matkap ucunu gevşetmek ve sıkmak için gereken çaba minimumdur


Yalnızca WÜRTH'ten satın alınabilir



%100 PCR'den (ev atıklarından geri dönüştürülmüş plastik) üretilmiş ve %100 geri dönüştürülebilir ürün ambalajı

Not
  • Kör delikler için lütfen uzatılmış matkap ucuna dikkat edin (l3 boyutuna bakın)!

  • Yenilikçi nokta geometrisinin adımları, gerekli çapa ulaşmak için kademeli olarak delme işlemi gerçekleştirir. Bunu başarmak için talaş birkaç ana kesme kenarı tarafından küçük tekil talaşlara ayrılır, böylece optimum talaş kaldırma sağlar. Sonuç olarak son derece hassas, dairesel delme elde edilir.

  • Aynı anda birkaç kesme kenarının kullanılması çok hızlı, konforlu çalışma ve uzun bir kullanma süresi sağlar.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Akülü vidalama makinelerinde, el tipi, şanzımanlı ve sütunlu matkap tezgahlarında kullanım için idealdir.

  • 1.000 N/mm²'ye kadar çelik, dökme demir, alüminyum, bakır, pirinç, bronz, sert ve yumuşak ahşap, plastik (ör. akrilik cam, HPL, serigrafi baskı plakaları) ve kompozit malzemelerde (ör. çelik çekirdekli plastik profiller) kullanım

  • Geleneksel helezon ahşap matkap uçlarıyla karşılaştırıldığında yüksek kaliteli delikler ve önemli ölçüde daha uzun kullanma süresi.

  • Perçin delikleri ve saplama delikleri açmanın yanı sıra sac levha ve ince cidarlı profil malzemelerini (ör. alüminyum/pencere profilleri) ve boru gibi yuvarlak ve eğimli yüzeylerde delmek için idealdir.

  • Yekpare malzemelerde (ör. 1.000 N/mm²'ye kadar mukavemet sağlayan çelik, alüminyum ve plastikler) yüksek hassasiyetli, rahat ve hızlı çalışma için idealdir.

Makine tipi için uygun

Matkap, Kablosuz tornavidalar, Kaide delme makinesi

İşlenecek malzeme

Çelik, Dökme demir, Demir dışı metal, Ahşap, Sert kereste

Kalite

ZEBRA-Premium

Standart / delme derinliği

DIN 340 / 10xD

Çap (Ø)

6,5 mm

Uzunluk (l1)

148 mm

Talaş oluğu uzunluğu (l2)

97 mm

Matkap ucu uzunluğu (l3)

6,3 mm

Mil çapı

6,5 mm

Mil stili

3 yüzlü sap

Yüzey

Çoklu, işlenmiş

Kesme malzemesi

HSS

Hizmet ömrü (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme hızı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Delme deliği kalitesi (nokta sistemi) ( )

4/4 nokta

Değişkenlik (nokta sistemi)

3/4 nokta

Delme davranışı (nokta sistemi)

4/4 nokta

Matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Şarjlı matkaplar için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Dikey matkap için uygun (nokta sistemi)

4/4 nokta

Kendinden merkezleyen

Evet

Belirtilen değere kadar germe dayanımı için uygun

1000 N/mm²

Alt grup malzemesi

Genel yapı çelikleri, Alaşımsız tavlama çelikleri, Dökme demir, Yumuşak demir, Dövülebilir dökme demir, Magnezyum alaşımlar, Bakır, düşük alaşımlı, Pirinç, kısa talaş, Pirinç, uzun talaş, Plastik, termoset, Plastikler, termoplastik

SMART STEP EU + HSS DIN 340 helezon matkap ucu için kesme değerleri
1,0-2,5 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 1,0'dan itibaren Çap 2,0'dan itibaren Çap 2,5'ten itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,012 2292 3439 0,015
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 3184 4777 0,008 1592 2388 0,01 1273 1910 0,012
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,008 2388 3662 0,01 1910 2929 0,012
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,01 5573 7165 0,012 4458 5732 0,015
Termoset plastikleri 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Termoplastik plastik 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,015
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 6688 9554 0,012 3344 4777 0,014 2675 3821 0,017
Kompakt ve sert ahşap 18 27 5732 8598 0,01 2866 4299 0,013 2292 3439 0,015
Anahtar
vc = kesme hızı [m/dk]
f = ilerleme [mm/r]
n = devir sayısı [dev/dak]
Önerilen kesme değerleri referans değerlerdir ve ilgili koşullara göre uyarlanmalıdır.
12,5-16,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 12,5'ten itibaren Çap 16,0'dan itibaren
≤ 6,5 > 6,5 ≤ 8 > 8
vc n f n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 881 1322 0,027 458 687 0,038 716 1074 0,03 358 537 0,04
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 489 734 0,025 254 382 0,035 398 597 0,028 199 298 0,038
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 734 1126 0,025 382 585 0,035 597 915 0,028 298 457 0,038
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 1714 2204 0,027 891 1146 0,038 1393 1791 0,03 696 895 0,04
Termoset plastikleri 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Termoplastik plastik 15 23 734 1126 0,027 382 585 0,038 597 915 0,03 298 457 0,04
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 1028 1469 0,03 535 764 0,041 836 1194 0,033 418 597 0,044
Kompakt ve sert ahşap 18 27 881 1322 0,03 458 687 0,038 716 1074 0,032 358 537 0,041
6,3-10,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 6,3'ten itibaren Çap 8,0'dan itibaren Çap 10,0'dan itibaren
≤ 6 > 6
vc n f n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,027 716 1074 0,03 955 1433 0,027 573 859 0,035
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 505 758 0,025 398 597 0,028 530 796 0,025 318 477 0,031
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,025 597 915 0,028 796 1220 0,025 477 732 0,031
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,027 1393 1791 0,03 1857 2388 0,027 1114 1433 0,035
Termoset plastikleri 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Termoplastik plastik 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,03 796 1220 0,027 477 732 0,035
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 1061 1516 0,03 836 1194 0,033 1114 1592 0,03 668 955 0,038
Kompakt ve sert ahşap 18 27 909 1364 0,03 716 1074 0,032 955 1433 0,03 573 859 0,036
3,15-5,0 çap için
Malzeme tanımı Çekme direnci Çap 3,15'ten itibaren Çap 4,0'dan itibaren Çap 5,0'dan itibaren
vc n f n f n f
alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit alt limit üst limit
Genel yapı çelikleri ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,017 1433 2149 0,02 1146 1719 0,025
Alaşımsız sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Düşük alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alaşımlı sertleştirilmiş çelikler ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Nitrürleme çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Takım çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Yüksek hız çelikleri ≤ 1.200 N/mm² 10 15 1011 1516 0,015 796 1194 0,018 636 955 0,021
Dökme demir ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Nodüler grafit ve dövülebilir demir ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,015 1194 1831 0,018 955 1464 0,021
Alüminyum ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,016 2786 3582 0,02 2229 2866 0,025
Termoset plastikleri 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Termoplastik plastik 15 23 1516 2325 0,016 1194 1831 0,02 955 1464 0,025
Yumuşak ve hafif ahşap 21 30 2123 3033 0,018 1672 2388 0,023 1338 1910 0,028
Kompakt ve sert ahşap 18 27 1819 2729 0,018 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Delme/kesme yağı, CUT+COOL Perfect

CUTOIL-PERFECT-(CUT-COOL)-400ML

High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds