Sabit kelepçe TIPP, inç ölçülü
FIXPTCLMP-TIPP-RTS-R1IN-219MM
Ürün no. 0862900486
EAN 4049557027388
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Çap (ØD) | 219 mm |
Bağlantı dişi (G) | 1 inç |
Diş uzunluğu (LG) | 20 mm |
Metal-bant genişliği (BM) | 50 mm |
Metal kayış kalınlığı (tM) | 5 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1700,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!