Sabitlemeli kumpaslar

Kumpas Sabitleme Cıvatalı
KUMPAS SABİTLEME VİDALI-(0-150 MM)

Ürün no. 0715761002

EAN 4065746399449

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sabitlemeli kumpaslar

Ürün no. 0715761002
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
Vidalı sabitlemeli
  • Arka yüzeyde dişli tablosu

  • Paslanmaz

  • Skala ve verniyer, mat kromajlı

  • Taşlanmış ve üst üste binmiş ölçüm yüzeyleri

  • Derinlik ölçme çubuğu sürgüye bağlı

  • Teslimat güzel bir kutu içinde

  • DIN 862
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Maks. uzunluk ölçüm aralığı

150 mm

Min./maks. iç uzunluk ölçüm aralığı

0-145 mm

Verniye ölçeği (inç)

1/128 inç

Verniye ölçeği

0,05 mm

Çenenin uzunluğu

40 mm

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4034

Standartlar

ISO 13385-1

Ürün ağırlığı (parça başına)

204,000 g

Min./maks. uzunluk ölçüm aralığı

0-150 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler