Sabre saw blade 2S for wood with nails
SSB-WO-5PCS-305X(3,6-5,1)
Ürün no. 0615830040
EAN 4011231515153
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 305 mm |
Min./maks. diş aralığı | 3,6-5,1 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Çivili kereste, PVC, genellikle plastik, Sert ahşap, yumuşak ahşap, Kontrplak, Elyaf levha |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 10-250 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |