Sabre saw blade 3S, Demolition, metal

SSB-MET-5PCS-DEMOLITION-150X2,5/3,2

Ürün no. 0615915029

EAN 4038898428565

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sabre saw blade 3S, Demolition, metal

Ürün no. 0615915029
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
Ideal for pipe holders. Highest load-bearing capacity and long service life
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

150 mm

Min./maks. diş aralığı

2,5-3,2 mm

Kalınlık

1,6 mm

Özellikle şunun için uygun

Metal profiller ve borular, Kalın metal levhalar

Min./maks. malzeme kalınlığı

4-12 mm

Parça sayısı

5 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler