Sabre saw blade 3S, Multiblade construction
Sabre saw blade 3S, Multiblade construction
Register now and access more than 60,000 products
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Min./maks. diş aralığı | 2,2-4,6 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Metalli ahşap |
Şunun için uygun: | Plastik kaplamalı cam yünü levha |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-150 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |