Sabre saw blade 3S, heavy duty, metal
SSB-MET-5PCS-HEAVYDUTY-200X(1,8-2,6)
Ürün no. 0615920326
EAN 4038898428541
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 200 mm |
Min./maks. diş aralığı | 1,8-2,6 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Metal profiller ve borular, Kalın metal levhalar, Alüminyum, Demir dışı ağır metal |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 3-10 mm |
Parça sayısı | 5 ADET |