Sabre saw blade 3S, heavy duty, metal

SSB-MET-5PCS-HEAVYDUTY-200X1,4

Ürün no. 0615920314

EAN 4038898428510

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sabre saw blade 3S, heavy duty, metal

Ürün no. 0615920314
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
Ideal for heavy-duty applications, such as e.g. thick sheet metal and pipes
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

200 mm

Diş aralığı

1,4 mm

Kalınlık

1,25 mm

Özellikle şunun için uygun

Sac metal profiller ve borular, İnce sac levhalar

Şunun için uygun:

Kalın metal levhalar, Metal profiller ve tüpler, Alüminyum, Demir dışı ağır metal

Min./maks. malzeme kalınlığı

1,5-3 mm

Parça sayısı

5 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler