Sabre saw blade 4S, Demolition Longlife, metal
SSB-MET-3STK-DEMOLITION-LL-150X3,0
Ürün no. 0615915300
EAN 4046777799958
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 150 mm |
Diş aralığı | 3,0 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Metal profiller ve borular, Paslanmaz çelik, profiller ve borular, Kalın metal levhalar |
Şunun için uygun: | Çelik borular, dökme metal borular |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 4-12 mm |
Parça sayısı | 3 ADET |