Sabre saw blade 4S, Multiblade Longlife
Sabre saw blade 4S, Multiblade Longlife
Ürün no. 0615722254
EAN 4053479691572
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 228 mm |
Min./maks. diş aralığı | 3,0-4,0 mm |
Kalınlık | 1,25 mm |
Özellikle şunun için uygun | Çivili kereste, Çelik borular, döküm metal borular, Metalli ahşap |
Şunun için uygun: | Sac metal profiller ve borular |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 5-175 mm |
Parça sayısı | 3 ADET |