Sabre saw blade 4S Rescue for rescue operations

Sabre saw blade 4S Rescue for rescue operations

Ürün no. 0615515030

EAN 4056807402413

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sabre saw blade 4S Rescue for rescue operations

Ürün no. 0615515030
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
The rescue specialist for heavy-duty applications during rescue operations and technical assistance without flying sparks. Allows quick access for rescue operations.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

150 mm

Diş aralığı

3,0 mm

Kalınlık

1,35 mm

Özellikle şunun için uygun

Lamine güvenlik camı, Yüksek mukavemetli çelik

Şunun için uygun:

Paslanmaz çelik, sac levhalar ve profiller

Parça sayısı

3 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler