Sac delik genişletici HSS
HSS sac delik genişletici
HSS SAC DELİK GENİŞLETİCİ-(D3-14MM)
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- CBN (Kübik bor nitrür), derin taşlanmış
- 3–61 mm aralığındaki delikleri kademesiz delme ve genişletme
- Havşa açma veya ön delme işlemine gerek yoktur
- Sac metalin deforme olmasına neden olmayan çapaksız delme. Eksenel ve radyal CBN aşındırma sayesinde daha uzun bir servis ömrü için mükemmel ısı iletkenliği
- Üç aşamalı biçiminde üretilmiş şaft
- Gereken matkap deliği çapının kolay belirlenmesi için lazer ölçekli
- Devir tablosu dahildir
- Delme ve kesme yağı veya kesme pastası kullanarak servis ömrünü ve kesme gücünü artırın
Veri sayfaları(X)
- Üniversal kullanım için
- Aynı zamanda çok ince sacları delmek için de uygundur
Boyut | 1 |
Min./maks. delme çapı | 3-14 mm |
Uzunluk | 58 mm |
Mil çapı | 6 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Mil stili | 3 yüzlü sap |