Sac delik genişletici HSS
HSS sac delik genişletici
HSS SAC DELİK GENİŞLETİCİ-(D36-50MM)
ZEBRA
Register now and access more than 60,000 products
- CBN (Kübik bor nitrür), derin taşlanmış
- 3–61 mm aralığındaki delikleri kademesiz delme ve genişletme
- Havşa açma veya ön delme işlemine gerek yoktur
- Sac metalin deforme olmasına neden olmayan çapaksız delme. Eksenel ve radyal CBN aşındırma sayesinde daha uzun bir servis ömrü için mükemmel ısı iletkenliği
- Üç aşamalı biçiminde üretilmiş şaft
- Gereken matkap deliği çapının kolay belirlenmesi için lazer ölçekli
- Devir tablosu dahildir
- Delme ve kesme yağı veya kesme pastası kullanarak servis ömrünü ve kesme gücünü artırın
Veri sayfaları(X)
- Üniversal kullanım için
- Aynı zamanda çok ince sacları delmek için de uygundur
Boyut | 5 |
Min./maks. delme çapı | 36-50 mm |
Uzunluk | 97 mm |
Mil çapı | 12 mm |
Kesme malzemesi | HSS |
Mil stili | 3 yüzlü sap |
Sac delik genişletici için standart hız değerleri | |||||
Malzeme | Demir dışı metaller | Paslanmaz çelik sac Nirosta, A2 | Plastikler, duroplastikler, termoplastikler | St 14 - St 37 gibi yumuşak çelik sac | |
Plaka kalınlığı | 0,1-6 mm | 0,1-2 mm | 10 mm'ye kadar | 0,1-4 mm | |
Boyut | çap mm | n = dev/dk | n = dev/dk | n = dev/dk | n = dev/dk |
1 | 3-14,0 | 2000-1500 | 600-400 | 3000-2000 | 800-500 |
2 | 4-20,0 | 1500-800 | 400-200 | 2000-1500 | 600-300 |
3 | 16-30,5 | 1000-500 | 200-100 | 1500-1000 | 400-200 |
4 | 24-40,0 | 500-300 | 100-80 | 1000-500 | 300-150 |
5 | 36-50,0 | 300-200 | 50-80 | 500-200 | 200-100 |
6 | 40-61,0 | 200-100 | 50-25 | 300-150 | 100-50 |
8 | 4-31,0 | 1000-500 | 200-100 | 1500-1000 | 400-200 |