Sac delik genişletici HSS titanyum-nitrit

Sac delik genişletici HSS titanyum-nitrit
HSS/TIN SAC DELİK GENİŞLETİCİ(D16-30,5)
ZEBRA

Ürün no. 069402530
EAN 4011231603812

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Show availability in Würth branch offices
Sadece ticari amaçlı

Register now and access more than 60,000 products

Burr-free drilling without causing the sheet metal to deform. Excellent heat conductivity for longer service life thanks to axial and radial CBN relief grinding.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Boyut

3

Min./maks. delme çapı

16-30,5 mm

Uzunluk

76 mm

Mil çapı

9 mm

Kesme malzemesi

HSS

Mil stili

3 yüzlü sap

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler