Würth Avusturya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Sac makası, combi

TINSNIPS-IDEAL-RIGHT

Ürün no. 0714030090

EAN 4046777356557

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac makası, combi

Ürün no. 0714030090

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tasarım

Sağ

Uzunluk (L)

280 mm

Bıçak uzunluğu

50 mm

Sac levhada maks. kesme kapasitesi

1,5 mm

Paslanmaz çelikte maks. kesme kapasitesi

1 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler