Sac pançı ürün gamı
Metrik metal sac pançı ürün gmı, 8 p.
METAL PANÇ(DELK.AÇMA)TAKIMI(M16-M40)8PRÇ
Ürün no. 0619701001
EAN 4038898193364
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
İçindekiler:
- Pançlar M16, M20, M25, M32, M40 ve 30,5
- KL panç cıvatası Ø 9,5 ve 19,0
Bölme pançı
Dayanıklı
Kir koruması için plastik ile çevrelenmiş rulman panç cıvatası
Uzun kullanma süresi
Yeni geliştirilen kesim geometrisi sayesinde
Hassas, pürüzsüz, dairesel delikler
- Panç içinde malzemenin 3 katlı bölünmesi
- Panç cıvatası üzerinde işlem sonrası talaş artıkları oluşmaz
- Eşit yüzey aşındırması ve hassas, pürüzsüz, dairesel delikler elde etmenizi garanti eder
Çapraz çizgili hassas hizalama
Pançta 4 çentik
Ø19,0 mm panç cıvatası için alternatif olarak M20 (PG 13,5) boyutunda sac zımba ile ön kesim yapmak da mümkündür.
Veri sayfaları(X)
Ürün gamı/set içindeki parça sayısı | 8 ADET |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1135,000 g |