Sac somun Tip 1
NUT-SHTMET-(A3A)-L13,0MM-D2,9MM
Ürün no. 050011956
EAN 4011231416702
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
![]() | |
Vida için uygun | Çap 2,9 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,50-1,50 mm |
Uzunluk (A) | 13,00 mm |
Genişlik (B) | 11,00 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 6,00 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 0,50-1,50 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,50 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Araç üreticisi için uygun | Mercedes-Benz |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | A0009944245 |
kurulum konumu | Kaporta |