Sac somun Tip 1
SAC SOMUN (A3A)-L16,5MM-D3,9MM
Ürün no. 050011346
EAN 4011231415453
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
![]() | |
Vida için uygun | Çap 3,9 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 0,50-1,70 mm |
Uzunluk (A) | 16,50 mm |
Genişlik (B) | 11,00 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 7,50 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 0,50-1,70 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,50 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Araç üreticisi için uygun | Ford, Mercedes-Benz |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 237929, A0009944945 |
kurulum konumu | Üniversal, Kaporta |