Sac somun Tip 1
SAC SOMUN-BMW-(A2E)-L20,8MM-D5,5MM
Ürün no. 050011577
EAN 4011231416122
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı
- Kolay montaj ve söküm işlemi
- Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Veri sayfaları(X)
Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar
![]() | |
Vida için uygun | Çap 5,5 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 1,25-2,00 mm |
Uzunluk (A) | 20,80 mm |
Genişlik (B) | 13,00 mm |
Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C) | 10,70 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 1,25-2,00 mm |
Malzeme kalınlığı (S) | 0,80 mm |
Yüzey | Çinko kaplamalı şeffaf |
Malzeme | Yay çeliği CK 67 |
Araç üreticisi için uygun | BMW, Opel/Vauxhall |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 07129925720, 2072077, 11046411, |
kurulum konumu | Üniversal |