Sac somun Tip 1

SAC SOMUN-BMW-(A3A)-L24,8MM-D6,5MM

Ürün no. 050011369

EAN 4011231415705

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac somun Tip 1

Ürün no. 050011369

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For sliding onto component edges
  • İki veya daha fazla parçanın hızlı ve emniyetli bağlantısı

  • Kolay montaj ve söküm işlemi

  • Tolerans telafisi ve kör montaj mümkündür
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Metal yüzeyde kaydırma imkanı sağlar

Vida için uygun

Çap 6,5 mm

Min./maks. bağlantı kalınlığı

0,70-1,50 mm

Uzunluk (A)

24,80 mm

Genişlik (B)

16,00 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C)

13,00 mm

Min./maks. kavrama aralığı

0,70-1,50 mm

Malzeme kalınlığı (S)

0,80 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı şeffaf

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

803821117, 207217565, A0009945045, 0227326

kurulum konumu

Kaporta, Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler