Sac somun, tip 4

NUT-SHTMET-OPEL-(A3A)-L25,0MM-D6,5MM

Ürün no. 050011403

EAN 4011231415743

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac somun, tip 4

Ürün no. 050011403

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For sliding onto component edges
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Vida için uygun

Çap 6,5 mm

Uzunluk (A)

25,00 mm

Genişlik (B)

14,50 mm

Delik merkezi ve kenar arasındaki mesafe (C)

12,50 mm

Min./maks. kavrama aralığı

0,70-1,50 mm

Malzeme kalınlığı (S)

0,80 mm

Yüzey

Çinko kaplamalı şeffaf

Malzeme

Yay çeliği CK 67

Araç üreticisi için uygun

Audi, Volkswagen, Mercedes-Benz, Opel/Vauxhall

Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir

311821161, A0009943645, 2072151

kurulum konumu

Üniversal

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler