Sac zımbası, manuel/hidrolik

Sac zımbası, manuel/hidrolik

Ürün no. 0619701002

EAN 4038898193357

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac zımbası, manuel/hidrolik

Ürün no. 0619701002
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
Consisting of manual hydraulic punch, stamp and dies M16, M20, M25, M32, M40 and 30.5, tension bolt dia. 9.5 and 19.0 and distance bushing set
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

12 ADET

Ürün ağırlığı (parça başına)

4011,000 g

Sac zımbası, manuel/hidrolik dahil:
1 x
Sac zımbası,metrik

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M16-D16,2MM

Açıklama:
16 mm
Miktar: 1 x
1 x
Sac zımbası,metrik

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M20-PG13,5-D20,4MM

Açıklama:
20 mm
Miktar: 1 x
1 x
Sac zımbası,metrik

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M25-D25,4MM

Açıklama:
25 mm
Miktar: 1 x
1 x
Sac zımbası,metrik

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M30-D30,5MM

Açıklama:
30 mm
Miktar: 1 x
1 x
Sac zımbası,metrik

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M32-D32,5MM

Açıklama:
32 mm
Miktar: 1 x
1 x
Sac zımbası,metrik

HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M40-D40,5MM

Açıklama:
40 mm
Miktar: 1 x
1 x
Panç adaptörü

ADAPT-TENSBLT-(D19-9,5MM)

Miktar: 1 x
1 x
Mesafe burcu, manuel panç çeşitli 3 parça

SPCEBSH-MANPNCH-SET-3PCS

Miktar: 1 x
1 x
Panç adaptörü manuel/hidrolik panç

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D9,5MM

Açıklama: Tension bolt for manual/hydraulic punch
Miktar: 1 x
1 x
Panç adaptörü manuel/hidrolik panç

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D19,0MM

Açıklama: Tension bolt for manual/hydraulic punch
Miktar: 1 x