Sac zımbası,metrik

Sac zımbası,metrik

Ürün no. 0619702162

EAN 4038898193258

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac zımbası,metrik

Ürün no. 0619702162
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
Çap

16,2 mm

Diş tipi x nominal çap

M16

Vida çapı x vida uzunluğu

9,5 x 50 mm

Delme çapı

10,0 mm

Maks. sac levha kalınlığı için uygun

2 mm

İşlenecek malzeme

Çelik, Alüminyum, Bakır, GRP

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mesafe burcu, manuel panç çeşitli 3 parça

SPCEBSH-MANPNCH-SET-3PCS

x 1 ad.
Panç adaptörü manuel/hidrolik panç

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D9,5MM

Tension bolt for manual/hydraulic punch
x 1 ad.
Panç adaptörü manuel/hidrolik panç

TENSBLT-PUNCH-MANUAL/HYDRAULIC-D19,0MM

Tension bolt for manual/hydraulic punch
x 1 ad.
Panç adaptörü

ADAPT-TENSBLT-(D19-9,5MM)
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Rulman çektirme cıvatası

TENSSCR-HOPNCH-KL-WS27-D19XL75MM

x 1 ad.
Rulman çektirme cıvatası

TENSSCR-HOPNCH-KL-WS10-D6XL40MM

x 1 ad.
Rulman çektirme cıvatası

TENSSCR-HOPNCH-KL-WS17-D9,5XL50MM