Sac zımbası,metrik
Sac zımbası,metrik
HOPNCH-(PNCH-MTRX)-M20-PG13,5-D20,4MM
Ürün no. 0619702204
EAN 4038898193272
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Çap | 20,4 mm |
Diş tipi x nominal çap | M20 |
Boru (PG) için uygun | PG 13,5 |
Vida çapı x vida uzunluğu | 9,5 x 50 mm |
Delme çapı | 10,0 mm |
Maks. sac levha kalınlığı için uygun | 2 mm |
İşlenecek malzeme | Çelik, Alüminyum, Bakır, GRP |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!