Sac zımbası,metrik

Sac zımbası,metrik

Ürün no. 0619702305

EAN 4045989231157

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sac zımbası,metrik

Ürün no. 0619702305
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
Çap

30,5 mm

Diş tipi x nominal çap

M30

Vida çapı x vida uzunluğu

30,5 x 75 mm

Delme çapı

10 mm

Çelik için maks. malzeme kalınlığı

2 mm

Maks. malzeme kalınlığı bakır

2 mm

Alüminyum için maks. malzeme kalınlığı

2,2 mm

Maks. malzeme kalınlığı cam elyaf

2 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler