Sacco portarifiuti Senza cordino

Sacco per rifiuti senza cordoncino
SACCO-PER-RIFIUTI-HD-700X1100MM-BLU

Cod. art. 0899800556

EAN 4065746328821

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Sacco portarifiuti Senza cordino

Cod. art. 0899800556

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 50 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

Pellicola in LDPE resistente agli strappi, adatta per diverse esigenze e applicazioni
  • Qualità elevata e costante grazie a metodi di produzione all’avanguardia

  • Durante il processo produttivo possono verificarsi leggere variazioni all’interno della stessa tonalità di colore
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Contenuto

120 l

Spessore materiale

200 µm

Materiale

PE - Polietilene

Colore

Blu

Larghezza

700 mm

Lunghezza

1100 mm

Peso prodotto (per pezzo)

279,800 g

Esecuzione

Extra forte

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Portabobine industriali da parete per bobine di carta da pulizia con portasacco per rifiuti integrato

PORTAROTOLO A PARETE P/CARTA PUL.