Säbelsägeblatt Metall drei Sterne Heavy Duty
Säbelsägeblatt 3S Heavy Duty Metall
SSB-MET-5STK-DUTY-280X2,5
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für massive, starke Werkstücke von 3 - 10 mm
- Weitere technische Informationen finden Sie auf der Verpackung des Produktes.
- Bei Metall-Säbelsägeblättern kühlen, Hubzahl reduzieren und Pendelung ausschalten.
- Kühlen verlängert die Standzeit Ihrer Säbelsägeblätter.
Datenblätter(X)
Länge (L) | 305 mm |
Zahnteilung | 2,5 mm |
Dicke | 1,25 mm |
Speziell geeignet für | Metallprofile und Rohre |
Materialstärke min./max. | 3-10 mm |
Anzahl Teile | 5 STK |