Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

ADHTPE-ALU-100MMX50M

Ürün no. 0874100342

EAN 4049557702308

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

Ürün no. 0874100342
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
Suitable for interface bonding of aluminium-laminated insulation systems and for insulating against heat and cold.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Alüminyum folyo

Su geçirmez katman

PE film

Yapıştırıcı tabanı

Poliakrilat

Kalınlık

0,065 mm

Renk

Gümüşi

Genişlik

100 mm

Uzunluk

50 m

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 140 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

A2/B1 - Yanmaz

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

A2 = metal taban malzemeler üzerinde/B1 = alev geciktirici üzerinde, az da olsa alüminyum kaplamalı mineral fiber ürünler

Min. yapışma gücü 25 mm'de

15 N

Maks. kopma anındaki uzama

5 %

Silikon içermez

Hayır

Nem direnci

Koşula bağlı

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

kuru, tozsuz, günışığı ve diğer ısı kaynaklarından korunmuş, yaklaşık 20°C, %50 nemli depolama alanı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler