Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı
ADHTPE-ALU-50MMX50M
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Destek malzemesi | Alüminyum folyo |
Su geçirmez katman | PE film |
Yapıştırıcı tabanı | Poliakrilat |
Kalınlık | 0,065 mm |
Renk | Gümüşi |
Genişlik | 50 mm |
Uzunluk | 50 m |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 140 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
İnşaat malzemesi sınıfı | A2/B1 - Yanmaz |
İnşaat malzemesi sınıfı koşulları | A2 = metal taban malzemeler üzerinde/B1 = alev geciktirici üzerinde, az da olsa alüminyum kaplamalı mineral fiber ürünler |
Min. yapışma gücü 25 mm'de | 15 N |
Maks. kopma anındaki uzama | 5 % |
Silikon içermez | Hayır |
Nem direnci | Koşula bağlı |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | kuru, tozsuz, günışığı ve diğer ısı kaynaklarından korunmuş, yaklaşık 20°C, %50 nemli depolama alanı |