Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

Ürün no. 0874100341

EAN 4049557702292

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Saf alüminyum yapışkan bant, PE film taşıyıcı

Ürün no. 0874100341
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
For adhering cut surfaces of aluminium-laminated insulation systems. For insulating against hot and cold temperatures. For sealing and covering pipework, air ducts and air-conditioning ducts, as well as sealing containers and pipework when welding with shielding gas.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek malzemesi

Alüminyum folyo

Su geçirmez katman

PE film

Yapıştırıcı tabanı

Poliakrilat

Kalınlık

0,065 mm

Renk

Gümüşi

Genişlik

75 mm

Uzunluk

50 m

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 140 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

İnşaat malzemesi sınıfı

A2/B1 - Yanmaz

İnşaat malzemesi sınıfı koşulları

A2 = metal taban malzemeler üzerinde/B1 = alev geciktirici üzerinde, az da olsa alüminyum kaplamalı mineral fiber ürünler

Min. yapışma gücü 25 mm'de

15 N

Maks. kopma anındaki uzama

5 %

Silikon içermez

Hayır

Nem direnci

Koşula bağlı

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü

12 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

kuru, tozsuz, günışığı ve diğer ısı kaynaklarından korunmuş, yaklaşık 20°C, %50 nemli depolama alanı

Kurşun içermez (< %0,1)

Evet

Kalay içermez (< %0,1)

Evet

REACH uyarınca SVHC < %0,1

Evet

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Çözücü içermez (< %1)

Evet

Hidrokarbon plastikleştiriciler içermez (< %0,1)

Evet

Halojenli patlatma maddeleri içermez (< %0,1)

Evet

Heksabromosiklododekan içermez (< %0,1)

Evet

Hurda lastik granülleri içermez

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler