Safety angle grinder SWS 12-125-T SOLID, set 51 pcs

Safety angle grinder SWS 12-125-T SOLID, set 51 pcs

Ürün no. 0988000265
EAN 4062856074334
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
Safety angle grinder SWS 12-125-T SOLID, set 51 pcs dahil:
25 x
Kesme taşı, Long-life & Speed, paslanmaz çelik ve çelik için

KESME TAŞI-LL/SPEED-ÇELİK/A2/Ø125

ZEBRA
Açıklama:
125 mm; Kalınlık: 1.0 mm
Geniş güvenlik özelliği sayesinde, kesme kapasitesine ilişkin aşırı talepler ve çok yönlü kullanım için yüksek teknolojili kesme taşı.
Miktar: 25 x
25 x
Yarı esnek taşlama diski Multi

SNDDISC-SP-CE-TH3,0-BR22,23-D125MM

ZEBRA
Açıklama: The semi-flexible sanding disc with its specialized waffle structure ensures cool grinding and prevents material discolouration.
Miktar: 25 x
1 x
Emniyetli açılı taşlama mk. SWS 12-125-T SOLID

ANGLGRIND-EL-(SWS12-125-T-SOLID)

Açıklama: 1250 W. Robust safety angle grinder with motor brake and paddle switch (deadman function). Designed for applications with the highest safety requirements.
Miktar: 1 x