Safety automatic cable reel Cargo

Safety automatic cable reel Cargo

Art. N° 0774017353

EAN 4065233128798

Prix affichés aux clients après connexion
Safety automatic cable reel Cargo

Art. N° 0774017353
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
Practical electrical cable safety winder with high-quality H07RN-F rubber cable for order and safety in the workplace
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur du câble (roulé)

17 m

Type de câble

H07RN-F3G2,5mm²

Longueur du câble (externe)

1,25 m

Indice de protection IP

IP 44

Tension nominale

240 V/CA

Puissance (câble enroulé)

2400 W

puissance (câble déroulé)

3500 W

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 50 °C

Longueur x largeur x hauteur

496 x 194 x 397 mm

Type de prise

F