Safety automatic cable reel Cargo

Safety automatic cable reel Cargo

Ürün no. 0774017353

EAN 4065233128798

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Safety automatic cable reel Cargo

Ürün no. 0774017353
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
Practical electrical cable safety winder with high-quality H07RN-F rubber cable for order and safety in the workplace
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kablo uzunluğu (rulo halinde)

17 m

Kablo tipi

H07RN-F3G2,5 mm²

Kablo uzunluğu (harici)

1,25 m

IP koruma sınıfı

IP 44

Nominal voltaj

240 V/AC

Güç (kablo sarılı)

2400 W

Güç (kablo açık)

3500 W

Min./maks. sıcaklık koşulları

-10 - 50 °C

Uzunluk x genişlik x yükseklik

496 x 194 x 397 mm

Fiş tipi

F

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler