Safety automatic cable reel EKA 10-S
Safety automatic cable reel EKA 10-S
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur du câble (roulé) | 10 m |
Longueur du câble (externe) | 1,6 m |
Type de câble | H07RN-F 3x2,5mm² |
Indice de protection IP | IP 44 |
Tension nominale | 240 V/CA |
Puissance (câble enroulé) | 2400 W |
puissance (câble déroulé) | 3500 W |
Température d'utilisation min./max. | -10 jusqu'à 50 °C |
Longueur x largeur x hauteur | 340 x 190 x 308 mm |
Type de douille | Trois prises Type F, 16A |
Type de prise | E+F |