Safety automatic cable reel EKA 13-S

Safety automatic cable reel EKA 13-S

Art. N° 0774013003
EAN 4099618264504

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Practical safety automatic cable reel with high-quality H07RN-F rubber cable for order and safety at the workplace
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur du câble (roulé)

13 m

Longueur du câble (externe)

1,6 m

Type de câble

H07RN-F3G1,5mm²

Indice de protection IP

IP 44

Tension nominale

240 V/CA

Puissance (câble enroulé)

1600 W

puissance (câble déroulé)

2400 W

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 50 °C

Longueur x largeur x hauteur

340 x 190 x 308 mm

Type de douille

Trois prises Type F, 16A

Type de prise

E+F