Safety automatic cable reel EKA 13-S
Safety automatic cable reel EKA 13-S
Ürün no. 0774013003
EAN 4099618264504
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kablo uzunluğu (rulo halinde) | 13 m |
Kablo tipi | H07RN-F3G1,5 mm² |
Kablo uzunluğu (harici) | 1,6 m |
IP koruma sınıfı | IP 44 |
Nominal voltaj | 240 V/AC |
Güç (kablo sarılı) | 1600 W |
Güç (kablo açık) | 2400 W |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 50 °C |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 340 x 190 x 308 mm |
Soket tipi | Üç adet darbeye dayanıklı priz, 16 A |
Fiş tipi | E+F |