Safety goggles MUSCIDA
SAFEGOGL-MUSCIDA-CLEAR
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Koruyucu gözlük camının rengi | Berrak |
Koruyucu gözlük camının malzemesi | Polikarbonat |
UV koruma | 380 nm |
EN standardı | 16321-1 |
Mekanik dayanım | C (45 m/s) in accordance with ISO 16321-1 |
Koruyucu gözlük camının işaretlenmesi | CT 1 K N |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 34,000 g |
Koruyucu panel kaplaması | Çizilmeye dayanıklı ve buğulanmaz dış yüzey, Çizilmeye dayanıklı ve buğulanmaz iç yüzey |
Eyeglass frame colour | White, Red |