Safety knife Martor Secunorm 610 XDR 610002
Safety knife Martor Secunorm 610 XDR 610002
Ürün no. 1971014285
EAN 4099618640384
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 158 mm |
Tutma sapı genişliği | 27 mm |
Bıçak uzunluğu | 18 mm |
Bıçak uzunluğu | 55,5 mm |
Bıçak genişliği | 19 mm |
Bıçak kalınlığı | 0,63 mm |
Tutma kolu malzemesi | Alüminyum |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!