Sağa doğru braket
CLMPJAW-F.RWARD-BRKT-BIG
Ürün no. 1952003612
EAN 4058794286472
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Maks. germe kuvveti | 3000 N |
Min. çalışma aralığı | 120 mm |
Maks. çalışma aralığı | 205 mm |
Min./maks. çalışma aralığı | 120-205 mm |
Malzeme | Çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 5104,000 g |